Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Ringschraube
>
Artikel
Ringschrauben | 3,8 x 25 x 12 mm | Holzgewinde | Edelstahl rostfrei A2 | 6 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY5030003
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY5030003
EAN/GTIN:
4035300856602
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
• Mit Holzgewinde
• 3,8 x 25 x 12 mm
• Edelstahl rostfrei A2
• Verpackungsinhalt 6 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
gewindeösen 8 x 25
,
ringschraube
,
connex ringschraube
,
Schraubhaken
,
Gewindeöse
,
Holzschraubhaken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,131*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,5131* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,691*
€ 24,62229
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,631*
€ 24,55089
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,911*
€ 23,69409
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,031*
€ 22,64689
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,581*
€ 22,11139
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,131*
€ 18,00589
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ringschrauben | 1,8 x 8 x 3 mm | Holzgewinde | Messing | 20 Stück
Connex
KY5020803
ab € 10,258*
Ähnlich
Ringschrauben | 2,3 x 12 x 6 mm | Holzgewinde | Messing | 10 Stück
Connex
KY5021206
ab € 11,646*
Ähnlich
Ringschrauben | 2,8 x 16 x 6 mm | Holzgewinde | Messing | 10 Stück
Connex
KY5021606
ab € 13,636*
Ähnlich
Ringschrauben | 3,0 x 16 x 8 mm | Holzgewinde | Edelstahl rostfrei A2 | 6 Stück
Connex
KY5030001
ab € 9,375*
Ähnlich
Ringschrauben | 3,0 x 16 x 8 mm | Holzgewinde | Verzinkt | 10 Stück
Connex
KY5031608
ab € 9,763*
Ähnlich
Ringschrauben | 3,0 x 20 x 8 mm | Holzgewinde | Messing | 10 Stück
Connex
KY5022008
ab € 16,412*
Ähnlich
Ringschrauben | 3,3 x 20 x 10 mm | Holzgewinde | Edelstahl rostfrei A2 | 6 Stück
Connex
KY5030002
ab € 11,298*
Ähnlich
Ringschrauben | 3,3 x 20 x 10 mm | Holzgewinde | Verzinkt | 10 Stück
Connex
KY5032010
ab € 11,074*
Ähnlich
Ringschrauben | 3,8 x 25 x 12 mm | Holzgewinde | Messing | 6 Stück
Connex
KY5022512
ab € 17,128*
Ähnlich
Ringschrauben | 3,8 x 25 x 12 mm | Holzgewinde | Verzinkt | 8 Stück
Connex
KY5032512
ab € 11,124*
Ähnlich
Ringschrauben | 4,0 x 30 x 14 mm | Holzgewinde | Verzinkt | 6 Stück
Connex
KY5033014
ab € 8,124*
Ähnlich
Ringschrauben | 40 x 30 x 14 mm | Holzgewinde | Edelstahl rostfrei A2 | 4 Stück
Connex
KY5030004
ab € 14,198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen