Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Haken
>
Schraubhaken
>
Artikel
Schraubhaken | 5,0 x 75 mm | Gebogen | Mit Beffe und Holzgewinde | Verzinkt | 8 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY5140001
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY5140001
EAN/GTIN:
4035300847372
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken m5 x 75mm
schraubhaken
connex schraubhaken
• 5,0 x 75 mm
• Gebogen
• Mit Beffe und Holzgewinde
• Material: verzinkt
• Verpackungsinhalt: 8 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Hakenschraube
,
Holzschraubhaken
,
Deckenhaken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,992*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 3,8992* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,052*
€ 61,94188
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,362*
€ 61,12078
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,412*
€ 57,61028
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,222*
€ 56,19418
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,352*
€ 55,15888
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,992*
€ 46,40048
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schraubhaken | 2,0 x 20 mm | Gebogen | Messing | Holzgewinde | 20 Stück
Connex
KY5150020
ab € 14,80*
Ähnlich
Schraubhaken | 2,0 x 20 mm | Gebogen | Verzinkt | Holzgewinde | 30 Stück
Connex
KY5120020
ab € 5,853*
Ähnlich
Schraubhaken | 2,6 x 30 mm | Gebogen | Messing | Holzgewinde | 15 Stück
Connex
KY5150030
ab € 22,473*
Ähnlich
Schraubhaken | 2,6 x 30 mm | Gebogen | Verzinkt | Holzgewinde | 15 Stück
Connex
KY5120030
ab € 6,154*
Ähnlich
Schraubhaken | 2,6 x 30 mm | Gebogen | Verzinkt | Holzgewinde | Weiß | 15 Stück
Connex
KY5140030
ab € 11,529*
Ähnlich
Schraubhaken | 3,0 x 40 mm | Gebogen | Holzgewinde | Edelstahl rostfrei A2 | 6 Stück
Connex
KY5120003
ab € 10,171*
Ähnlich
Schraubhaken | 3,0 x 40 mm | Gebogen | Messing | Holzgewinde | 10 Stück
Connex
KY5150040
ab € 20,088*
Ähnlich
Schraubhaken | 3,0 x 40 mm | Gebogen | Verzinkt | Holzgewinde | 10 Stück
Connex
KY5120040
ab € 5,853*
Ähnlich
Schraubhaken | 3,0 x 40 mm | Gebogen | Verzinkt | Holzgewinde | Weiß | 10 Stück
Connex
KY5140040
ab € 10,268*
Ähnlich
Schraubhaken | 3,3 x 50 mm | Gebogen | Verzinkt | Holzgewinde | 6 Stück
Connex
KY5120050
ab € 5,893*
Ähnlich
Schraubhaken | 3,3 x 50 mm | Gebogen | Verzinkt | Holzgewinde | Weiß | 6 Stück
Connex
KY5140050
ab € 7,93*
Ähnlich
Schraubhaken | 3,3 x 60 mm | Gebogen | Verzinkt | Holzgewinde | 12 Stück
Connex
KY5120060
ab € 3,863*
Ähnlich
Schraubhaken | 4,2 x 70 mm | Gebogen | Verzinkt | Holzgewinde | 6 Stück
Connex
KY5120070
ab € 3,9015*
Ähnlich
Schraubhaken | 4,2 x 80 mm | Gebogen | Verzinkt | Holzgewinde | 4 Stück
Connex
KY5120080
ab € 10,666*
Ähnlich
Schraubhaken | 5,0 x 75 mm | Gebogen | Mit Beffe und Holzgewinde | Verzinkt | 8 Stück
Connex
KY5120001
ab € 28,687*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen