Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Haken
>
S-Haken
>
Artikel
S-Haken | Sortiert | Verzinkt | 6 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY5240003
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY5240003
EAN/GTIN:
4035300846917
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
connex s-haken
rundstahlhaken
• Sortiment
• 2 x 25mm
• 2 x 30mm
• 2 x 40mm
• Material: verzinkt
• Verpackungsinhalt: 6 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Haken
,
Stahlhaken
,
set
,
Hakenset
,
Sortiment
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,843*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 0,6843* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,863*
€ 11,73697
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,733*
€ 11,58227
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,293*
€ 11,05867
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,063*
€ 10,78497
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,623*
€ 10,26137
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,843*
€ 8,14317
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S-Haken | 2,5 x 45 mm | Verzinkt | 4 Stück
Connex
KY5240013
ab € 14,897*
Ähnlich
S-Haken | 3,8 x 35 mm | Verzinkt | 4 Stück
Connex
KY5240001
ab € 5,933*
Ähnlich
S-Haken | 4,4 x 100 mm | Farbig sortiert | 3 Stück
Connex
KY5240014
ab € 11,472*
Ähnlich
S-Haken | 4,4 x 75 mm | Vernickelt | 6 Stück
Connex
KY5240012
ab € 10,104*
Ähnlich
S-Haken | 4,8 x 45 mm | Verzinkt | 4 Stück
Connex
KY5240007
ab € 7,99*
Ähnlich
S-Haken | 4,8 x 50 mm | Stahl | 4 Stück
Connex
KY5240019
ab € 9,639*
Ähnlich
S-Haken | 5,8 x 55 mm | Verzinkt | 3 Stück
Connex
KY5240008
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen