Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Haken
>
Wandhaken
>
Artikel
Wandhaken Nr. 3 | Mit Nadeln | Vermessingt | 4 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY6040003
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY6040003
EAN/GTIN:
4035300845217
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
connex wandhaken
• Nr. 3
• Mit Nadeln
• Material: vermessingt
• Verpackungsinhalt: 4 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
wandhaken
,
Bilderhaken
,
Messinghaken
,
Bildaufhänger
,
Bilder-Aufhänger
,
Bilder-Haken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 0,891* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Betonwandhaken | 25 mm | Mit Stahlnadeln | Kunststoff | 6 Stück
Connex
KY6050012
ab € 17,579*
Ähnlich
Bildaufhänger | 30 mm | Selbstklebend | Kunststoff | 10 Stück
Connex
KY6070000
ab € 12,201*
Ähnlich
Bildaufhänger | 40 mm | Selbstklebend | Kunststoff | 10 Stück
Connex
KY6070001
ab € 13,686*
Ähnlich
Ersatznadel | 1,4 x 26 mm | Stahl | 50 Stück
Connex
KY6040018
ab € 16,75*
Ähnlich
Floreat-Wandhaken | Nr. 2 | Stahl | Vermessingt | 10 Stück
Connex
KY6040014
ab € 24,56*
Ähnlich
Wandhaken Nr. 0 | Mit Nadeln | Vermessingt | 10 Stück
Connex
KY6040000
ab € 6,475*
Ähnlich
Wandhaken Nr. 1 | Mit Nadeln | Vermessingt | 10 Stück
Connex
KY6040001
ab € 7,154*
Ähnlich
Wandhaken Nr. 2 | Mit Nadeln | Vermessingt | 7 Stück
Connex
KY6040002
ab € 6,582*
Ähnlich
Wandhaken Nr. 4 | Mit Nadeln | Vermessingt | 6 Stück
Connex
KY6040004
ab € 4,7845*
Ähnlich
Wandhaken | Gr. 1 | Mit Nadeln | Kunststoff | 10 Stück
Connex
KY6050001
ab € 13,004*
Ähnlich
Wandhaken | Gr. 3 | Mit Nadeln | Kunststoff | 8 Stück
Connex
KY6050003
ab € 18,322*
Ähnlich
Wandhaken | Mit Widiastiften | Kunststoff | 12 Stück
Connex
KY6050013
ab € 32,677*
Ähnlich
Wandhaken | Nr. 0 | Mit Nadeln | Vermessingt | 16 Stück
Connex
KY6040011
ab € 31,858*
Ähnlich
Wandhaken | Nr. 1 | Mit Nadeln | Vermessingt | 10 Stück
Connex
KY6040012
ab € 23,603*
Ähnlich
Wandhaken | Nr. 3 | Mit Nadeln | Vermessingt | 8 Stück
Connex
KY6040013
ab € 44,801*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen