Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Schlüsselring
>
Artikel
Schlüsselringe | Ø 45 mm | Vernickelt | 3 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY6180004
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY6180004
EAN/GTIN:
4035300846467
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring 45mm
schlüssel ring
• Ø45 mm
• Material: vernickelt
• Verpackungsinhalt: 3 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,385*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,3385* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,475*
€ 21,98525
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,225*
€ 21,68775
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,645*
€ 20,99755
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,065*
€ 20,30735
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,465*
€ 19,59335
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,385*
€ 15,92815
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schlüsselanhänger | Polyethylen | Rot | 10 Stück
Connex
KY6200001
ab € 7,679*
Ähnlich
Schlüsselanhänger, farbig sortiert
Conmetall Meister
KY6200000
ab € 0,91*
Ähnlich
Schlüsselkappen | Kunststoff | Farbig sortiert | 5 Stück
Connex
KY6190001
ab € 7,923*
Ähnlich
Schlüsselkennringe | 25 mm | Kunststoff | 5 Stück
Connex
KY6190000
ab € 7,923*
Ähnlich
Schlüsselringe | Ø 16 mm | Vernickelt | 10 Stück
Connex
KY6180002
ab € 7,622*
Ähnlich
Schlüsselringe | Ø 16/20/25/30 mm | Vernickelt | Sortiert | 10-teilig
Connex
KY6180007
ab € 9,659*
Ähnlich
Schlüsselringe | Ø 16/20/25/30 mm | Vernickelt | Sortiert | 15-teilig
Connex
KY6180006
ab € 9,465*
Ähnlich
Schlüsselringe | Ø 20 mm | Vernickelt | 10 Stück
Connex
KY6180000
ab € 7,642*
Ähnlich
Schlüsselringe | Ø 25 mm | Vernickelt | 6 Stück
Connex
KY6180001
ab € 7,836*
Ähnlich
Schlüsselringe | Ø 30 mm | Vernickelt | 6 Stück
Connex
KY6180003
ab € 7,826*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen