Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Druckfedern
>
Artikel
Druckfedern | 12,0 x 160 mm | Stahl | Blank | DIN 2095 | 2 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY6600061
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY6600061
EAN/GTIN:
4035300894376
Suchbegriffe:
Druckfedern
druckfedern
• 12,0 x 160 mm
• Material: Stahl blank
• Verpackungsinhalt: 2 Stück
• Gefertigt nach DIN 2095
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Druckfeder
,
Federn
,
Druckfedernsortiment
,
Federnsortiment
,
Set
,
Sortiment
,
DIN
,
2095
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,81*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,481* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,30*
€ 22,967
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,10*
€ 21,539
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Druckfedern | 10,5 x 43,5 x 1,3 mm | Verzinkt | DIN 2095 | 4 Stück
Connex
KY6600053
ab € 11,88*
Ähnlich
Druckfedern | 7,00 x 32,0 x 0,8 mm | Verzinkt | DIN 2095 | 10 Stück
Connex
KY6600051
ab € 11,803*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen