Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL PETIT Selbstschluss Standventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL PETIT SC selbst. Standventil
SCHELL PETIT SC selbst. Standventil
Artikel-Nr.:
     4588-SCH021220699
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     SCH021220699
EAN/GTIN:
     4021163144222
Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
Sensor-Armatur
Standventil
Selbstschluss-Waschtischbatterie
SCHELL Selbstschluss Standventil PETIT SC

• Hochdruck Kaltwasser
• Robuste Einlocharmatur in vandalengeschützter Ganzmetallausführung mit Kunststoffkartusche
• Manuelle Auslösung und automatischer Schließvorgang

Lieferumfang:
• Befestigungsmaterial für Einlochmontage

Einsatzbereich / Technische Daten:
• Durchfluss: 5 l/min bei 3 bar Fließdruck
• Fließdruck: 1 bis 5 bar
• Laufzeit: 6 - 15 s einstellbar (7 s voreingestellt)

Details:
• Werkstoff: Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinwV
• Oberfläche: Verchromt
• Gewicht: 1.12 kg/St.
• Dimension: DN 15 G 1/2" Aussengewinde
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
115
€ 4,00*
ab € 62,14*
€ 79,53*
7 Tage
8
€ 5,99*
ab € 61,56*
€ 81,11*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,69*
€ 81,40*
6 Tage
282
€ 6,95*
ab € 62,70*
€ 81,41*
Lager 4588
unbekannt
€ 4,95*
ab € 101,40*
€ 126,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
296510099
ab € 76,91*
Ähnlich
Schell
021510699
ab € 115,67*
Ähnlich
Schell
021300699
ab € 101,62*
Ähnlich
Schell
296400099
ab € 46,03*
Ähnlich
Schell
296530099
ab € 46,11*
Ähnlich
Schell
296390099
ab € 47,10*
Ähnlich
Schell
296520099
ab € 48,60*
Ähnlich
Schell
296600099
ab € 46,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.