Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standrohr | 120 mm x 40,5 mm | Verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standrohr, 120mm, chrom
Standrohr, 120mm, chrom
Artikel-Nr.:
     4588-T323004
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T323004
EAN/GTIN:
     4035300245932
Suchbegriffe:
Duschwannenstandrohr
Standrohr Duschwanne
Standrohr

• Kunststoff, verchromt
• Für Standrohrventile
• A 120 mm x B 40,5 mm

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: Standrohrventil, Ablauf, Ablaufventil, Ablaufarmatur, Ablaufgarnitur, Standrohr, Ablaufrohr, Duschwanne, Duschwannenablauf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,46*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CORNAT
TP307998
€ 5,25*
Sonstiges
CORNAT
T322901
€ 6,41*
Sonstiges
Conmetall Meister
T317505
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.