Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Zulaufschlauch | 2 m | 3/4" Innengewinde x 3/4" Aussengewinde | Rostfreies Stahldrahtgeflecht | Betriebsdruck 10 bar | Temperatur max. 90° C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T357215 Waschmaschinen-Zulaufschlauch Edelstahl 2 m
T357215 Waschmaschinen-Zulaufschlauch Edelstahl 2 m
Artikel-Nr.:
     4588-T357215
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T357215
EAN/GTIN:
     4035300406036
Suchbegriffe:
Geschirrspüler Schlauch
Spülmachinenschlauch
Waschmaschinen-Schlauch
Waschmaschinenschlauch
Hochdruck-Zulaufschlauch Edelstahl

• Aus rostfreiem Stahldrahtgeflecht
• Für Wasch- und Spülmaschinen
• Betriebsdruck: 10 bar
• Temperatur max.: + 90° C
• 2 Anschlussverschraubungen: gerade Verschraubung, und Winkelverschraubung
• 3/4" Innen- und Aussengewinde
• Inkl. Dichtungen
• Länge 2,0 m

Nicht für Trinkwasser geeignet

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: Geschirrspüler-Zulaufschlauch, Waschmaschinen-Zulaufschlauch, Waschmaschinenzulaufschlauch, Zulaufschlauch Geschirrspüler, waschmaschinenschlauch 2m, geschirrspüler schlauch, Waschmaschine, waschmaschinenschlauch, waschmaschinenzulauf, zulaufschlauch, verlängerung, aquastop, sicherheitsschlauch, anschluss, anschlussschlauch, verlängerungsschlauch, spülmaschine, spülmaschinenschlauch, Geschirrspüler, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,058*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 8,686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,64802*
€ 41,23114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,55802*
€ 41,12404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,57802*
€ 38,76784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,908*
€ 37,97052
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,50801*
€ 37,49453
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,058*
€ 31,00902
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T357207
ab € 4,19*
Ähnlich
Conmetall Meister
T357101
ab € 3,72*
Ähnlich
Conmetall Meister
T357203
ab € 5,17*
Ähnlich
CORNAT
T357214
ab € 28,2969*
Ähnlich
CORNAT
T357216
ab € 35,9838*
Ähnlich
CORNAT
T357102
ab € 12,88941*
Ähnlich
CORNAT
T357202
ab € 14,2962*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.