Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungssatz für Oberteile und Ausläufe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T380110 Dichtungssatz für Oberteile und Ausläufe
T380110 Dichtungssatz für Oberteile und Ausläufe
Artikel-Nr.:
     4588-T380110
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T380110
EAN/GTIN:
     4035300621125
Suchbegriffe:
Dichtung Einhandmischer
Dichtung Spülkasten
Dichtung für Schlauchverschraubung
Sanitärdichtungen
Dichtungssortiment
Für Zapfventile, Armaturen-Oberteile, Armaturenausläufe, Absperrventile und Eckventile

• 2 Gummi O Ring Dichtungen A= 19 mm B= 13,6 mm C= 2,7 mm
• 2 Gummi O Ring Dichtungen A= 18 mm B= 13 mm C= 2,5 mm
• 4 Gummi O Ring Dichtungen A= 10 mm B= 6 mm C= 2 mm
• 4 Gummi O Ring Dichtungen A= 13 mm B= 8 mm C= 2,5 mm
• 2 Fiberringe 3/8" A= 21 mm B= 17 mm C= 1,5 mm
• 2 Fiberringe 1/2" A= 25 mm B= 20 mm C= 1,5 mm
• 2 Gummi Quetschdichtungen 3/8" A= 14 mm B= 8 mm C= 3,5 mm
• 2 Gummi Quetschdichtungen 3/8" A= 14 mm B= 10 mm C= 3,5 mm
• 2 Gummi Hahnscheiben mit Loch 1/2" A= 16 mm B= 4 mm C= 4 mm
• 2 Gummi Hahnscheiben 3/8" / 1/2" A= 15 mm B= 4 mm C= 4 mm
• 2 Gummi Hahnscheiben 1/4" / 3/8" A= 13 mm B= 4 mm C= 4 mm
• 2 Gleitringe, Messing 3/8" A= 14 mm B= 10 mm
• 2 Gleitringe, Messing 3/8" A= 14 mm B= 8 mm
• 2 Gummi Luftsprudler Dichtungen A= 21 mm B= 14 mm C= 3 mm
• 2 Gummi Luftsprudler Dichtungen A= 21 mm B= 16,5 mm C= 1,5 mm
• 1 Tube Armaturenfett

A = Außendurchmesser
B = Innendurchmesser
C = Höhe / Stärke

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: dichtung einhandmischer, Sanitär, zapfventil, ventiloberteil, ersatzdichtung, dichtungen, dichtungsset, set, sortiment, auslaufdichtung, armatur, wasserhahn, absperrhähne, eckventil, Armaturendichtung, Fiberring, Quetschverschraubung, Gummidichtung, Gummiring, Einhandmischer, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,6682*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,9447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,72822*
€ 47,27658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,2682*
€ 46,72916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,63824*
€ 44,78951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,2982*
€ 43,19486
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,85822*
€ 42,67128
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,6682*
€ 35,30516
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T380299
ab € 4,84*
Ähnlich
Conmetall Meister
T380296
ab € 4,53*
Ähnlich
CORNAT
T380310
ab € 11,27982*
Ähnlich
CORNAT
T380300
ab € 11,19984*
Ähnlich
CORNAT
T380100
ab € 22,93344*
Ähnlich
CORNAT
T380210
ab € 20,04162*
Ähnlich
CORNAT
T380000
ab € 19,69422*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.