Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Dichtungspaste
>
Artikel
Dichtungsmasse Plastik-Fermit | 500g | Weiß
Menge:
Tuben
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-T381496
Hersteller:
CORNAT
Herst.-Nr.:
T381496
EAN/GTIN:
4035300285723
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
dichtmasse 500g
Dichtungsmasse PLASTIK-Fermit
• Dauerplastisch
• Weiß
• Temperaturbeständig bis +100 °C
• 500 g
Besonders zum Einsetzen der Ablaufventilplatten in Waschtischen, Badewannen usw. geeignet
... >
Lager 4588
>
Sanitär
>
Installation
Weitere Suchbegriffe:
dichtungspaste
,
Muffenkit
,
Kitt
,
Kitpaste
,
Sanitärkit
,
Dichtungskit
,
Dichtkitt
,
Dichtmittel
,
Kit
,
fermit
,
plastic-fermit
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
Preis gilt ab 15.000 Tuben
1 Tube enthält 500 Gramm (ab € 0,00598* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Tuben
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Tuben
€ 3,96*
€ 4,71
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 3,93*
€ 4,68
pro Tube
ab 25 Tuben
€ 3,82*
€ 4,55
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 3,78*
€ 4,50
pro Tube
ab 100 Tuben
€ 3,63*
€ 4,32
pro Tube
ab 15000 Tuben
€ 2,99*
€ 3,56
pro Tube
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dichtungs- und Muffenkit AQUA
Conmetall Meister
T381299
ab € 2,47*
Ähnlich
Dichtungsmasse PLASTIK FERMIT
Conmetall Meister
T381499
ab € 2,47*
Ähnlich
Kittschnur
Conmetall Meister
T381799
ab € 1,31*
Ähnlich
Muffenkitt rot 500g
CORNAT
T381296
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen