Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Kupfer Lötfitting
>
Löt Winkelstück
>
Artikel
Kupferrohr-Bogen 45° | Ø 18 mm | 2 Muffen | Typ 5041 | DVGW zertifiziert | 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-T504118
Hersteller:
CORNAT
Herst.-Nr.:
T504118
EAN/GTIN:
4035300478941
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupfer Lötfitting
Kupfer Lötfittings
Kupferlötfitting
• Kupfer
• Typ 5041
• 2 Muffen
• Nach DVGW zertifiziert
• ø 18 mm
... >
Lager 4588
>
Sanitär
>
Installation
Weitere Suchbegriffe:
Kupferlötfittings
,
Lötfitting
,
Lötfittings
,
CU-Rohr
,
Kupfer-Rohr
,
Kupfer-Rohrleitung
,
Kupferrohr
,
Rohr Kupfer
,
Löt Bogen
,
Löt Kupferbogen
,
Löt Kupferwinkel
,
Löt Winkelstück
,
Winkelstück
,
kupfer lötfitting bogen 45°
,
kupfer-fittings bogen
,
kupfer fittings
,
Kupferfitting
,
Fitting
,
Kupfer
,
Löt
,
Lötmuffe
,
Muffe
,
Winkel
,
Kupferwinkel
,
Bogen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4588
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,11*
Lager 400
5 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 2,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 11,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4588
Versand:
Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4588
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CU/Löt-Bogen
Conmetall Meister
T504115
ab € 0,59*
Ähnlich
CU/Löt-Bogen
Conmetall Meister
T564115
ab € 3,02*
Ähnlich
CU/Löt-Bogen
Conmetall Meister
T504122
ab € 1,00*
Ähnlich
Kupferrohr-Bogen 90° | Ø 28 mm | 2 Muffen | Typ 5002A | DVGW zertifiziert | 1 Stück
CORNAT
T5002A28
ab € 7,7675*
Ähnlich
Löt-Bogen 45° | Kupferrohr | 2 Muffen | 15 mm | 2 Stück
CORNAT
TD504115
ab € 8,98*
Ähnlich
Löt-Bogen 90° | Kupferrohr | 2 Muffen | Ø 15 mm | 2 Stück
CORNAT
TD5002A15
ab € 8,786*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen