Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Press-Übergangsnippel | 1 Muffe | 18 mm x 3/4" Aussengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Press Übergangsnippel AG 18x3/4
Press Übergangsnippel AG 18x3/4
Artikel-Nr.:
     4588-T65431834B
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T65431834B
EAN/GTIN:
     4035300959112
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
• Rotguss
• Mit 1 Außengewinde
• Mit 1 Muffe
• V-Kontur
• Nach DVGW zertifiziert
• Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, "unverpresst undicht"
• Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
• Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
• Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
• Unterputz verlegbar
• Nicht für Gas geeignet
• ø 18 mm, 3/4" AG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Rotguss Doppelnippel, Rotguss Fitting, Rotguss Fittings, Rotgussfitting, Rotgussfittings, doppelnippel rotguss, doppelnippel, Rotguss, Lötfitting, Muffe, Lötmuffe, Rotgussmuffe, Rotguss-Fitting, Pressfitting, Verbindungsmuffe, Übergangsmuffe, Übergangsnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,56*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CORNAT
T65431512B
€ 3,04*
Ähnlich
CORNAT
T65431812B
€ 3,85*
Ähnlich
CORNAT
T6543221B
€ 5,31*
Ähnlich
CORNAT
T65432212B
€ 6,51*
Ähnlich
CORNAT
T65432234B
€ 4,67*
Ähnlich
CORNAT
T6543281B
€ 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.