Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbrause | 1 Strahlart | Antikalk | 1/2“ Anschlussgewinde | Verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handbrause 1 Strahlart, chrom
Handbrause 1 Strahlart, chrom
Artikel-Nr.:
     4588-TB3002
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     TB3002
EAN/GTIN:
     4035300878062
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
Handbrause

• 1 Strahlart
• Verchromt
• Mit Antikalk-Funktion
• 1/2“ Anschlussgewinde
• Für Durchlauferhitzer geeignet
• Mit Wasserspareinsatz: Durchflussmenge: 7,70 l/min, ohne Wasserspareinsatz: Durchflussmenge: 27,60 l/min

Strahlarten
Ausgestattet mit dem klassischen und großflächigen Brausestrahl, der fast alle Bedürfnisse abdeckt.

Wassersparen
Diese wassersparende Handbrause schont nicht nur die Umwelt, sondern senkt auch den Wasser- und Energieverbrauch.
Durch den Wasserspareinsatz liegt die Durchflussmenge bei 3bar bei 7,70l statt 27,60l pro Minute.

Antikalkfunktion
Eine einfache Reinigung ist garantiert. Mit den Fingern über die Sprühnoppen wischen, um Kalkablagerungen zu entfernen.

Der Morgen beginnt im Bad...
Dort sollte alles zu Ihrer Zufriedenheit funktionieren - und zwar immer. Setzen Sie auf Qualität aus dem CORNAT-Sortiment.
Weitere Suchbegriffe: handbrause 1 strahlart, handbrause, handbrause conmetall, Brause, Duschbrause
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 4,90*
5 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 9,86*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.