Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ringe für Verschraubg.13,8x2mm, 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
O-Ringe für Verschraubg.13,8x2mm (4)
O-Ringe für Verschraubg.13,8x2mm (4)
Artikel-Nr.:
     4588-TEC380251
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     TEC380251
EAN/GTIN:
     4035300695874
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Gummi-O-Ring-Dichtungen

• Für Verschraubungen
• Temperaturbeständigkeit: von 25°C bis +120°C
• Material: Nitril Kautschuk (NBR)
• Härtegrad (Shore) A70 (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke)
• Durchmesser Ø 17,8 mm
• Innendurchmesser Ø 13,8 mm
• Stärke 2 mm
• 4 Stück

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 13,8x2, 0-ring, 0-ring nbr, sanitär, installation, excenter, oring, o ring, dichtung, gummidichtung, gummi, dichtring, ersatzdichtung, nitril, kautschuk, armatur, wasserhahn, null, ring, o-ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7296*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Beutel (ab € 0,7162* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,0396*
€ 9,56712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,8796*
€ 9,37672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,4296*
€ 8,84122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,3696*
€ 8,76982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,1296*
€ 8,48422
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,7296*
€ 6,81822
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.