| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4588-TECB3378 Herst.-Nr.: TECB3378 EAN/GTIN: 4035300006670 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Premium Brauseschlauch TP Hochwertiger Kunststoff- Design-Schlauch mit einer glatten, reinigungsfreundlichen Oberfläche, Verchromt, Länge: 175 cm, 1/2" Metallkonus kurz x 1/2" Metalldrehkonus, Innendurchmesser 8,5 mm, Verdrehungssicher, Platzdruck: 5 bar / 50°C, Zugfestigkeit: 50 kg, Mechanische Eigenschaften entsprechen der EN1113, KTW und W270, Made in Germany, DVGW zertifiziert |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: brause-schlauch, dusch-schlauch, ersatzschlauch, metallschlauch, kunststoffschlauch, verbindungsschlauch, edelstahlrohr, bade-armatur, dusch-armatur, handbrause, waschbrause, handbrause-set, handbrause-garnitur, wellness-brause, wellness-dusche, dusche, badewanne, dusch-system, brause-system, chrom, verchromt, silber, 1/2-zoll, metalldrehkonus, dreh-konus, verdrehsicher, hochwertig, qualität, sanitär-zubehör, bad-zubehör, durchlauf-erhitzer, durchlauferhitzer-geeignet, metall, kunststoff, chromlook |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |