Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brause-Set FIT | Handbrause | Edelstahl-Brauseschlauch | 3 Strahlarten | Antikalk-Funktion | ½“ Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECB3431
TECB3431
Artikel-Nr.:
     4588-TECB3431
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     TECB3431
EAN/GTIN:
     4035300973521
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause-Set
Brause-Set FIT

Handbrause FIT
• 3 Strahlarten: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
• Kopfdurchmesser 80 mm
• Mit Antikalk-Funktion
• ½“ Anschlussgewinde
• Für Durchlauferhitzer geeignet
• Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung
• Farbe: Verchromt

Durchflussmenge
Mit Wasserspareinsatz bei 3 bar: 7,00 l/min
Ohne Wasserspareinsatz bei 3 bar: 11,00 l/min

Edelstahl-Brauseschlauch
• 1/2“ Überwurfmutter x 1/2“ Konus
• Länge 150 cm
• Innendurchmesser: 7,3 mm
• Platzdruck 8 bar / 70 °C
• Zugfestigkeit: 50 kg
Weitere Suchbegriffe: Brausegarnitur, Dusch-Set, brausekopf edelstahl, brause set, brausekopf conmetall, Handbrause, Brause, Duschbrause, Duschgarnitur, Garnitur, Brauseschlauch, Duschschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 9,50*
€ 13,51*
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 16,26*
€ 22,96*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 40,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TECB3432
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.