Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brause-Set "Noir"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECBE3301
TECBE3301
TECBE3301
TECBE3301
TECBE3301
TECBE3301
TECBE3301
Artikel-Nr.:
     4588-TECBE3301
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     TECBE3301
EAN/GTIN:
     4035300993758
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
brausegarnitur
Brause Set NOIR
Handbrause
Material: ABS-Kunststoff, 3 Strahlarten, Normalstrahl, Sprühstrahl, Normal- & Sprühstrahl, Umstellung durch Drucktaste, Kopfdurchmesser: 125mm, Mit Antikalk-Funktion, ½“ Anschlussgewinde, Für Durchlauferhitzer geeignet, Farbe: Schwarz,
Edelstahl- Brauseschlauch
Farbe: Schwarz, 1/2“ Überwurfmutter x 1/2“ Konus, Länge: 150cm, Innendurchmesser: 7,3mm, Verdrehungssicher, Platzdruck 5ba /50°C, Zugfestigkeit: 50kg
Weitere Suchbegriffe: handbrause-set, brause-set, handbrause-garnitur, brause-garnitur, dusch-brause, bade-brause, duschkopf-set, brause-kopf, waschbrause, wellness-brause, wellness-dusche, dusche, badewanne, dusch-system, brause-system, chrom, verchromt, 1/2-zoll, design, hochwertig, qualität, sanitär-zubehör, bad-zubehör, strahlfunktion-en, strahlart-en, kunststoff, abs, durchlauf-erhitzer, durchlauferhitzer-geeignet, wassersparend, anti-kalk, silikonnoppen, brause-schlauch, dusch-schlauch, ersatzschlauch, metallschlauch, kunststoffschlauch, verbindungsschlauch, bade-armatur, dusch-armatur, black-edition, matt-schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,62*
€ 18,01*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 25,29*
€ 34,19*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.