Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfbrause Slim Neo | Edelstahl | Ø 250 mm | ½“ Anschluss | 1 Strahlart | Antikalk-Funktion | Eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECBW3406
TECBW3406
Artikel-Nr.:
     4588-TECBW3406
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     TECBW3406
EAN/GTIN:
     4035300976874
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause eckig
kopfbrause
conmetall kopfbrause
Kopfbrause Slim Neo

• Aus Edelstahl hergestellt
• Extrem schlanke Design-Variante
• Runde Form
• Kopfgröße: Ø 250 mm
• ½“ Anschlussgewinde
• Mit Kugelgelenk
• 1 Strahlart: Normal-Strahl
• Antikalk-Funktion
• Farbe: verchromt
• Sprayplatte: verchromt
• Inkl. Anschluss-Dichtung
• Für Durchlauferhitzer geeignet
• Durchflussmenge bei 3 bar: 16,40 l/min
Weitere Suchbegriffe: Handbrause, Duschbrause, Brausekopf, Duschkopf, Regenbrause, Welnessbrause, Brausenkopf, Duschsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 21,53*
€ 29,14*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 35,42*
€ 47,31*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 58,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TECBW3405
ab € 21,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.