Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4588
>
Sanitär
>
Installation
>
Artikel
Verbundrohr Press-Übergang 26 mm x 3/4" AG
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-VRP500570
Hersteller:
CORNAT
Herst.-Nr.:
VRP500570
EAN/GTIN:
4035300827077
Suchbegriffe:
mehrschichtverbundrohr
Verbundrohr
Verbundrohrsystem
heizungsinstallation
Press-Kupplung komplett
• Messing/Edelstahl
• 3/4" Außengewinde x 26 mm
CORNAT-Zubehör
Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
... >
Lager 4588
>
Sanitär
>
Installation
Weitere Suchbegriffe:
trinkwasser
,
leitung
,
wasserleitung
,
rohrverbinder
,
stück
,
kupplung
,
schraubkupplung
,
kunststoffrohr
,
fitting
,
schraubfitting
,
26
,
kupferrohr
,
t-stück
,
verschraubung
,
adapter
,
innengewinde
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04461*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,01487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,19462*
€ 20,4616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,9146*
€ 20,12837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,1646*
€ 19,23587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,43461*
€ 18,36719
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,92461*
€ 17,76029
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,04461*
€ 14,33309
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montageeinheit 16 mm x 1/2" IG
CORNAT
VRP500916
ab € 52,1085*
Zubehör
Verbundrohr Press-Kupplung 16 mm
CORNAT
VRP500650
ab € 28,824*
Zubehör
Verbundrohr Press-Kupplung 20 mm
CORNAT
VRP500655
ab € 32,747*
Zubehör
Verbundrohr Press-Kupplung 26 mm
CORNAT
VRP500660
ab € 23,1635*
Zubehör
Verbundrohr Press-Reduzierung 20 x 16 mm
CORNAT
VRP500516
ab € 15,7985*
Zubehör
Verbundrohr Press-Reduzierung 26 x 20 mm
CORNAT
VRP500520
ab € 20,656*
Zubehör
Verbundrohr Press-T-Stück 16 mm
CORNAT
VRP500416
ab € 40,782*
Zubehör
Verbundrohr Press-T-Stück 16 mm x 1/2" IG x 16 mm
CORNAT
VRP500316
ab € 20,626*
Zubehör
Verbundrohr Press-T-Stück 16 x 20 x 16 mm
CORNAT
VRP500418
ab € 16,64331*
Zubehör
Verbundrohr Press-T-Stück 20 mm
CORNAT
VRP500420
ab € 55,101*
Zubehör
Verbundrohr Press-T-Stück 20 mm x 1/2" IG x 20 mm
CORNAT
VRP500320
ab € 26,9525*
Zubehör
Verbundrohr Press-T-Stück 20 x 16 x 20 mm
CORNAT
VRP500422
ab € 26,7625*
Zubehör
Verbundrohr Press-Wandwinkel 16 mm x 1/2" IG
CORNAT
VRP500880
ab € 19,0895*
Zubehör
Verbundrohr Press-Wandwinkel 16 mmx 1/2" IG(5)
CORNAT
VRPTP500880
ab € 92,3175*
Zubehör
Verbundrohr Press-Wandwinkel 20 mm x 1/2" IG
CORNAT
VRP500885
ab € 21,349*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen