Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kunststoffrohr
>
Artikel
Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA |Stange | 2,5 m x 16 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-VRS661500
Hersteller:
CORNAT
Herst.-Nr.:
VRS661500
EAN/GTIN:
4035300820627
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
kunststoffrohr ø 16 mm
kunststoff rohr
• PE-Xc/AI/PE-Xb
• In Stangen
• Für Trinkwasser- und Heizungsinstallation
• DVGW zertifiziert
• Max. Betriebsdruck: 10 bar
• Max. Betriebstemperatur: 95°C
• 100% sauerstoffdicht und korrosionsbeständig
• Unterputz verlegbar
• Nicht für Gas und Solar geeignet
• ø 16 mm, 2 mm, 2500 mm
... >
Lager 4588
>
Sanitär
>
Installation
Weitere Suchbegriffe:
mehrschichtverbundrohr
,
Verbundrohr
,
Verbundrohrsystem
,
heizungsinstallation
,
trinkwasser
,
leitung
,
wasserleitung
,
schutzrohr
,
schutz
,
rohr
,
kupferrohr
,
kunststoffrohr
,
hitzebeständig
,
system
,
meter
,
16
,
mm
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4588
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 7,54*
Lager 400
5 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 10,42*
€ 14,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 75,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4588
Versand:
Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4588
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kupplung 1/2" AG, mit 2 Euro-Konus
CORNAT
VRS671100
ab € 11,472*
Zubehör
Kupplung 3/4" AG, mit 2 Euro-Konus
CORNAT
VRS671105
ab € 15,462*
Zubehör
Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA
Conmetall Meister
VRS661505
ab € 17,06*
Zubehör
Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA
Conmetall Meister
VRS661510
ab € 40,20*
Zubehör
Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA
Conmetall Meister
VRS661525
ab € 24,55*
Zubehör
Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA
Conmetall Meister
VRS661530
ab € 57,90*
Zubehör
Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA
Conmetall Meister
VRS661535
ab € 9,79*
Zubehör
Rosette 16mm, weiß, 2 Stück
Conmetall Meister
VRS661210
ab € 0,89*
Zubehör
Verbundrohrsystem Klemmverschraubung, 16 mm x 1/2"
CORNAT
VRS671016
ab € 22,971*
Zubehör
Verbundrohrsystem Klemmverschraubung, 16 mm x 3/4"
CORNAT
VRS671017
ab € 26,66*
Zubehör
Verbundrohrsystem Klemmverschraubung, 20 mm x 1/2"
CORNAT
VRS671022
ab € 28,874*
Zubehör
Verbundrohrsystem Schraub-Adapter 1/2" x 15 mm, Messing
CORNAT
VRS671205
ab € 16,452*
Zubehör
Verbundrohrsystem Schraub-Kupplung 16 mm, 5 Stück messing
CORNAT
VRS670017
ab € 74,779*
Zubehör
Verbundrohrsystem Schraub-Kupplung 16 mm, messing
CORNAT
VRS670016
ab € 20,77002*
Zubehör
Verbundrohrsystem Schraub-Kupplung 20 mm, messing
CORNAT
VRS670020
ab € 24,068*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen