Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA, 10m, 16x2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VRS PE-Xc/AI/PE-Xb Rohr Ring 10 m x 16, VRS661505
VRS PE-Xc/AI/PE-Xb Rohr Ring 10 m x 16, VRS661505
Artikel-Nr.:
     4588-VRS661505
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     VRS661505
EAN/GTIN:
     4035300820658
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
kunststoffrohr
Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA

• Mehrschichtverbundrohr PE Xc/AI/PE Xb
• Für Trinkwasser- und Heizungsinstallation
• Max. Betriebsdruck: 10 bar
• Max. Betriebstemperatur: 95° C
• Ø 16
• Stärke 2 mm
• Länge 10 m, im Ring

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: mehrschichtverbundrohr, Verbundrohr, Verbundrohrsystem, heizungsinstallation, trinkwasser, leitung, wasserleitung, schutzrohr, schutz, rohr, kupferrohr, hitzebeständig, system, meter, 16, mm, 10, ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
€ 4,95*
ab € 17,06*
€ 23,15*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 30,98*
€ 40,87*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CORNAT
VRS671100
ab € 11,462*
Zubehör
CORNAT
VRS671105
ab € 15,372*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661500
ab € 5,87*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661510
ab € 40,01*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661525
ab € 24,68*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661530
ab € 57,88*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661535
ab € 9,78*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661210
ab € 0,89*
Zubehör
CORNAT
VRS671016
ab € 22,981*
Zubehör
CORNAT
VRS671017
ab € 26,57*
Zubehör
CORNAT
VRS671022
ab € 28,694*
Zubehör
CORNAT
VRS671205
ab € 16,362*
Zubehör
CORNAT
VRS670017
ab € 74,729*
Zubehör
CORNAT
VRS670016
ab € 20,83002*
Zubehör
CORNAT
VRS670020
ab € 24,158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.