Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA |Stange | 2,5 m x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VRS PE-Xc/AI/PE-Xb Rohr Stg.2,5 m x 26, VRS661535
VRS PE-Xc/AI/PE-Xb Rohr Stg.2,5 m x 26, VRS661535
Artikel-Nr.:
     4588-VRS661535
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     VRS661535
EAN/GTIN:
     4035300820641
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
kunststoffrohr
• PE-Xc/AI/PE-Xb
• In Stangen
• Für Trinkwasser- und Heizungsinstallation
• DVGW zertifiziert
• Max. Betriebsdruck: 10 bar
• Max. Betriebstemperatur: 95°C
• 100% sauerstoffdicht und korrosionsbeständig
• Unterputz verlegbar
• Nicht für Gas und Solar geeignet
• ø 26 mm, 3 mm, 2500 mm
Weitere Suchbegriffe: mehrschichtverbundrohr, Verbundrohr, Verbundrohrsystem, heizungsinstallation, trinkwasser, leitung, wasserleitung, schutzrohr, schutz, rohr, bügel, befestigung, dübel, wand, einschlagdübel, haken, fixierung, rohrschelle, kunststoff, set
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 12,45*
5 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 26,06*
€ 34,70*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 124,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CORNAT
VRS671100
ab € 11,462*
Zubehör
CORNAT
VRS671105
ab € 15,382*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661500
ab € 5,87*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661505
ab € 17,12*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661510
ab € 40,05*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661525
ab € 24,53*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661530
ab € 57,59*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661210
ab € 0,90*
Zubehör
CORNAT
VRS671016
ab € 22,971*
Zubehör
CORNAT
VRS671017
ab € 26,50*
Zubehör
CORNAT
VRS671022
ab € 28,874*
Zubehör
CORNAT
VRS671205
ab € 16,502*
Zubehör
CORNAT
VRS670017
ab € 74,829*
Zubehör
CORNAT
VRS670016
ab € 20,72004*
Zubehör
CORNAT
VRS670020
ab € 24,028*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.