Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Gewinde T-Stück
>
Artikel
Verbundrohrsystem Schraub-T-Stück 16mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-VRS670616
Hersteller:
CORNAT
Herst.-Nr.:
VRS670616
EAN/GTIN:
4035300820047
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
Schraub-T-Stück komplett
• Messing, vernickelt
• 16 mm
CORNAT-Zubehör
Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
... >
Lager 4588
>
Sanitär
>
Installation
Weitere Suchbegriffe:
gewinde t-stück messing
,
gewinde t-stück
,
mehrschichtverbundrohr
,
Verbundrohr
,
Verbundrohrsystem
,
heizungsinstallation
,
trinkwasser
,
leitung
,
wasserleitung
,
rohrverbinder
,
stück
,
kupplung
,
schraubkupplung
,
kunststoffrohr
,
fitting
,
schraubfitting
,
16
,
kupferrohr
,
t-stück
,
verschraubung
,
adapter
,
innengewinde
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,67944*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,11324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,51944*
€ 48,21813
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,27944*
€ 47,93253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,5194*
€ 45,83809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,11942*
€ 44,17211
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,73944*
€ 43,71993
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,67944*
€ 36,50853
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kupplung 1/2" AG, mit 2 Euro-Konus
CORNAT
VRS671100
ab € 11,482*
Zubehör
Kupplung 3/4" AG, mit 2 Euro-Konus
CORNAT
VRS671105
ab € 15,382*
Zubehör
Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA
Conmetall Meister
VRS661500
ab € 5,87*
Zubehör
Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA
Conmetall Meister
VRS661505
ab € 17,12*
Zubehör
Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA
Conmetall Meister
VRS661510
ab € 39,90*
Zubehör
Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA
Conmetall Meister
VRS661525
ab € 24,71*
Zubehör
Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA
Conmetall Meister
VRS661530
ab € 57,92*
Zubehör
Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA
Conmetall Meister
VRS661535
ab € 9,81*
Zubehör
Rosette 16mm, weiß, 2 Stück
Conmetall Meister
VRS661210
ab € 0,89*
Zubehör
Verbundrohrsystem Klemmverschraubung, 16 mm x 1/2"
CORNAT
VRS671016
ab € 22,951*
Zubehör
Verbundrohrsystem Klemmverschraubung, 16 mm x 3/4"
CORNAT
VRS671017
ab € 26,64*
Zubehör
Verbundrohrsystem Klemmverschraubung, 20 mm x 1/2"
CORNAT
VRS671022
ab € 28,914*
Zubehör
Verbundrohrsystem Schraub-Adapter 1/2" x 15 mm, Messing
CORNAT
VRS671205
ab € 16,352*
Zubehör
Verbundrohrsystem Schraub-Kupplung 16 mm, 5 Stück messing
CORNAT
VRS670017
ab € 74,779*
Zubehör
Verbundrohrsystem Schraub-Kupplung 16 mm, messing
CORNAT
VRS670016
ab € 20,63004*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen