| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4588-ZYT148 Herst.-Nr.: ZYT148 EAN/GTIN: 4035300975297 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Haushaltsdichtungsset 32-teilig
• 2 Luftsprudler M 24 x 1, inkl. Dichtung • 1 Luftsprudler-Einsatz M 22 x 1 / M24 x 1, inkl. Dichtung • 1 Gummi-Dichtung für Luftsprudler M 22 / 1 (21 x 15 x 2 mm) • 1 Gummi-Dichtung für Luftsprudler M 24 / 1 (21 x 14,5 x 3 mm) • 1 Gummi-Dichtung für Luftsprudler M28 / 1 (25,5 x 19,5 x 3 mm) • 2 Gummi-Dichtung für Brauseschlauch 1/2" (18 x 10 x 1,9 mm) • 1 Gummi-Dichtung mit Schmutzfangsieb für 1/2" Überwurf (19,1 x 12 x 3,3 mm) • 2 Wasserspar-Silikon Scheibe 1/2" • 4 Gummi-Dichtung für WAS-Zulaufschlauch 3/4" (24 x 12 x 2 mm) • 1 Gummi-Dichtung mit Schmutzfangsieb für 3/4“ Überwurf (23,75 x 16,30 x 3 mm) • 2 Gummi-Dichtung für Schlauchverschraubung 3/4" (22 x 14 x 2 mm) • 2 Gummi-Dichtung für Schlauchverschraubung 3/4" (24 x 16 x 3 mm) • 2 Gummi-Dichtung für Schlauchverschraubung 3/4" (30 x 21 x 2 mm) • 2 Gummi-Dichtung für Schlauchverschraubung 3/4" (28 x 22 x 2 mm) • 2 Gummi O-Ring 9 x 5 x 2 mm • 2 Gummi O-Ring 10 x 6 x 2 mm • 2 Gummi O-Ring 9 x 6 x 1,5 mm • 2 Gummi O-Ring 12,6 x 7,8 x 2,4 mm • Verpackt in einer praktischen, transparenten Box mit 6 Fächern • Ideal zur Aufbewahrung
Alle Dichtungen entsprechen der aktuellen deutschen Trinkwassernorm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sanitärdichtungen, dichtung einhandmischer, Dichtung, Dichtungs-set, Gummi, Gummiring, Dichtring, Schlauchverschraubung, Luftsprudler, Armaturen-dichtung, set, sortiment |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |