Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Permanentmarker
>
Artikel
Permanent Marker | Größe XS | Strichbreite 0,4 - 0,7 mm/ 1,0 - 2,2 mm | EN 71-3 | Rot/Grün
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-ZYT24551
Hersteller:
WERKZEYT
Herst.-Nr.:
ZYT24551
EAN/GTIN:
4035300970544
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker set
permanent marker
Permanent Marker
• Größe XS
• Strichbreite 0,4 - 0,7 mm/ 1,0 - 2,2 mm
• EN 71-3
• Rot/Grün
Ideal zum dauerhaften Beschriften verschiedener Materialien wir Kunststoff, Metall, Glas, Papier, etc.
Erhältlich in 4 Farben und unterschiedlichen Strichbreiten, sind sie die ideale Lösung in verschiedensten Bereichen wie Büro, Haushalt, Freizeit, Werkstatt und Hobby.
... >
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Aktion
Weitere Suchbegriffe:
Marker
,
Permanent-Marker
,
Wasserfest
,
Fasermaler
,
Filzer
,
Filzmaler
,
Faserschreiber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,496*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,0248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,486*
€ 35,08834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,746*
€ 34,20774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,166*
€ 32,32754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,986*
€ 30,92334
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,656*
€ 30,53064
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,496*
€ 24,39024
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Permanent Marker | Größe L | Strichbreite 1,3 - 3,3 mm | EN 71-3 | Schwarz/blau
WERKZEYT
ZYT24510
ab € 14,33328*
Ähnlich
Permanent Marker | Größe S | Strichbreite 0,8 - 1,6 mm | EN 71-3 | Rot/Grün
WERKZEYT
ZYT24521
ab € 16,248*
Ähnlich
Permanent Marker | Größe S | Strichbreite 0,8 - 1,6 mm | EN 71-3 | Schwarz/blau
WERKZEYT
ZYT24520
ab € 16,218*
Ähnlich
Permanent Marker | Größe XS | Strichbreite 0,4 - 0,7 mm/ 1,0 - 2,2 mm | EN 71-3 | Schwarz/blau
WERKZEYT
ZYT24550
ab € 20,516*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen