Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV4 Stecker 2.5-6mm², IP68, 1500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV4 Stecker 2.5-6mm², IP68, 1500V
PV4 Stecker 2.5-6mm², IP68, 1500V
Artikel-Nr.:
     4590-02-20010
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     02-20010
EAN/GTIN:
     4017538139467
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
PV4 Stecker 2.5-6mm², IP68, 1500V

Photovoltaik Steckkontakt für die Konfektionierung eigener Solarkabel.
Die PV4, auch unter dem Markennamen MC4 (Multi Contact) bekannt, sind die
Standard-Steckverbinder für Photovoltaik-Anlagen.

Sie sind für serielle als auch parallele Verkabelungen geeignet und können sowohl für
gebäudeintegrierte also auch freistehende Solaranlagen genutzt werden.

Die Steckverbinder bestehen aus einem Gehäuse, das nach IP68 vor Wasser und Staub geschützt ist
(im gesteckten Zustand), und einem Metallstift, der an das Kabel gecrimpt wird und die eigentliche Kontaktierung herstellt.
Die Steckkontakte sind nach IEC 62852 zertifiziert damit Sicherheit und Qualität gewährleistet werden kann.

· Anschlussart: Stecker
· Steckverbindung: Ø 4mm
· Kontaktmaterial: verzinntes Kupfer
· Ausführung des Kontakts: Stiftstecker, Einzelkontakt
· Herstellungsverfahren des Kontaktes: gedrechselt
· Anschließbarer Leiterquerschnitt: 2,5mm², 4mm², 6mm²
· Montageart: crimpen
· Stecksystem: NEC-Locking-Type
· Isolationsmaterial: PPO
· Leitungsdurchmesser: Ø 5,3mm - 7,65mm
· Verriegelungssystem: Snap-in

· Überspannungskategorie: CAT II
· Verschmutzungsgrad: 2
· Schutzklasse: 2
· Schutzart (gesteckt): IP68, 1m / 1h
· Flammklasse: UL94 V-0
· Standards:
IEC 62852:2014, IEC 62852:2014/AMD1:2020,
EN 62852:2015/11:2020

· Bemessungsspannung: 1500 Volt DC
· Prüfspannung: 6 kV (50 Hz, 1 min.)
· Kontaktwiderstand: ≤ 0,25 mOhm
· Bemessungsstrom (IEC 62852 bei 85 °C):
2,5mm² (14AWG) 25 A, 4,0mm² (12AWG) 35 A, 6,0mm² (10AWG) 40 A
· Bemessungsstoßspannung: 16 kV
· Umgebungstemperatur: -40 °C bis +90 °C
· Farbe: schwarz

Info: Nutzen Sie für Ihr PV-Projekt immer nur einen Hersteller von Steckkontakten.

Lieferumfang:
1x PV4 Steckverbinder, Stecker
1x Stiftstecker für PV4 Stecker
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: MC4-Stecker, Photovoltaik-Stecker, MC4-Steckverbinder, Solarstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.