Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV Strom-Einspeisekabel, BC01-CEE 7/7, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV Strom-Einspeisekabel, BC01-CEE 7/7, 2m
PV Strom-Einspeisekabel, BC01-CEE 7/7, 2m
Artikel-Nr.:
     4590-02-40035
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     02-40035
EAN/GTIN:
     4017538139221
Suchbegriffe:
Einspeisekabel-Solar
PV-Netzanschlusskabel
Photovoltaik-Einspeisekabel
PV Strom-Einspeisekabel, BC01-CEE 7/7, 2m

Solar-Einspeisekabel geeignet für Balkonkraftwerke.
Mit diesem Kabel schließen Sie Ihren Mikro-Wechselrichter an das Stromnetz Ihres Hauses an.

Info: Einspeisungen über Schutzkontakt-Steckvorrichtungen (CEE 7/7) sind in Deutschland nur erlaubt,
wenn der Mikro-Wechselrichter den DGS-Sicherheitsstandard DGS 0001:2019-10 erfüllt.

· Anschlüsse: CEE 7/7 Stecker auf Betteri BC01 Buchse
· CEE 7/7 Stecker: gerade
· Betteri BC01 Buchse: gerade
· Kabel: H07RN-F 3 x 1,5mm²
· Anzahl der Leiter: 3
· Leiterquerschnitt: 1,5mm²
· Leitermaterial: Kupfer
· Kabeltyp: Rundkabel
· Durchmesser Kabel (ca.): 10,0mm
· Außenmantel: Gummischlauchleitung

· Nennspannung: AC 230 Volt
· Bemessungsstrom: 25 A
· Umgebungstemperatur: -30 °C bis +60 °C
· Schutzart (gesteckt): IP68 1,5m / 24h
· Standards: VDE 0282, EN 50525-2-21:2011,
EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013+AC:2019-02, EN 50618:2014
· Farbe: schwarz
· Länge: 2,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.