Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodenkabel, 2 x 0,14, 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diodenkabel, 2 x 0,14, 5,0m
Diodenkabel, 2 x 0,14, 5,0m
Artikel-Nr.:
     4590-02014-5
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     02014-5
EAN/GTIN:
     4017538003256
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel
Diodenkabel, 2 x 0,14, 5,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Diodenkabel, NF-Leitung, 0, 14mm²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
€ 9,90*
ab € 1,87*
€ 2,03*
Lager 4590
40
€ 4,50*
ab € 1,88*
€ 2,05*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.