| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-05-03002 Herst.-Nr.: 05-03002 EAN/GTIN: 4017538070302 |
| |
|
| | |
| HDMI-Verteiler, 1 x IN 2 x OUT mit Netzteil, 4K2K, 3D, VER1.4
Mit diesem HDMI-Verteiler kann 1 HDMI-Signal, gleichzeitig, auf bis zu 2 Geräte übertragen werden wie z.B. TV, Monitor oder Videoprojektor.
Dieser Verteiler unterstützt eine Auflösung von 4K/30Hz bzw. 1080p in 3D.
· Anschlüsse: 1x HDMI-A Buchse (Eingang) 2x HDMI-A Buchse (Ausgang) · Auflösung bis zu: 4K (30Hz), 1080p (3D) · Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:2:2, und 4:2:0 · Unterstützt: HDCP 1.4, 3D, mehrfach kaskadierbar · HDMI Version: High Speed with Ethernet (HDMI 1.4) · Abwärtskompatibel: zu allen HDMI Standards · Maximale Bandbreite: 10,2 Gbit/s
· max. Kabelstrecke Eingang: 10m mit 28AWG (bei 4K30Hz) · max. Kabelstrecke Ausgang: 10m mit 28AWG (bei 4K30Hz)
· Energieverbrauch: maximal 2,5W · Gehäuse Material: Metall · Farbe: schwarz
Lieferumfang: · HDMI Umschalter (1xIN - 2xOUT) · 5V Netzteil · Gebrauchsanleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: monitor splitter, HDMI-Verteiler 1 x IN 2 x OUT, HDMI-Splitter, HDMI-Umschalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 32,57* | € 34,43* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,73* | € 38,78* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,05* | € 53,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|