Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Verteiler 1x IN - 2x OUT, 4K2K 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI Verteiler 1x IN - 2x OUT, 4K2K 60Hz
HDMI Verteiler 1x IN - 2x OUT, 4K2K 60Hz
Artikel-Nr.:
     4590-05-10001
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     05-10001
EAN/GTIN:
     4017538101952
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
hdmi splitter
HDMI Verteiler 1x IN, 2x OUT, 4K2K 60Hz

Mit diesem HDMI-Verteiler kann 1 HDMI-Signal,
gleichzeitig, auf bis zu 2 Geräte übertragen werden
wie z.B. TV, Monitor oder Videoprojektor.

Dieser Verteiler unterstützt eine Auflösung
von 4K/60Hz bzw. 1080p in 3D.

· Anschlüsse: 1x HDMI-A Buchse (Eingang) 2x HDMI-A Buchse (Ausgang)
· Auflösung bis zu: 4K (60Hz), 1080p (3D)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2, und 4:2:0
· Unterstützt: HDCP 2.2, 3D, mehrfach kaskadierbar, EDID (Copy/Auto/Mixed), HDR10, HLG,
HEC, 36 bit Deep Color, CEC, ARC, LPCM 7.1, sowie alle HDMI 2.0 Mehrkanal-Tonsysteme
· HDMI Version: High Speed with Ethernet (HDMI 1.4 / 2.0)
· Abwärtskompatibel: zu allen HDMI Standards
· Maximale Bandbreite: 18 Gbit/s

· max. Kabelstrecke Eingang: 10m mit 24AWG (bei 4K60Hz)
· max. Kabelstrecke Ausgang: 10m mit 24AWG (bei 4K60Hz)

· Energieverbrauch: maximal 1W
· Gehäuse Material: Metall
· Farbe: schwarz

Lieferumfang:
· HDMI Umschalter (1xIN - 2xOUT)
· 5V Netzteil
· Gebrauchsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: HDMI Verteiler 1x IN – 2x OUT, HDMI-Verteiler, HDMI-Umschalter, HDMI-Switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
17
€ 4,50*
ab € 42,14*
€ 52,54*
€ 3,50*
ab € 57,86*
€ 70,43*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.