| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-05-14001 Herst.-Nr.: 05-14001 EAN/GTIN: 4017538160027 |
| |
|
| | |
| DisplayPort 1.4 Umschalter 2x1, bidirektional, 8K
Der bidirektionale DisplayPort Umschalter unterstützt seine Funktionen in beide Richtungen. Sie können 2 Eingabegeräte an den Umschalter anschließen oder zwei Ausgabegeräte, je nachdem wie Ihre Situation es verlangt.
Der Umschalter erkennt automatisch welche Geräte an den Ports angeschlossen wurden und arbeitet dementsprechend. Durch drücken des Knopfes gibt der Umschalter Port 1 oder Port 2 als Signalquelle bzw. Signalempfänger frei.
Dieser Umschalter unterstützt eine Auflösung von 8K/30Hz bzw. 4K/120Hz.
· Anschlüsse Eingang / Ausgang: 3x DisplayPort Buchse · Auflösung bis zu: 8K (30Hz), 5K (60Hz), 4K (120Hz), 2K (165Hz) · Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 · Unterstützt: HDR10, Adaptive-Sync · max. Kabelstrecke Eingang: 1,5m - 2m · max. Kabelstrecke Ausgang: 1,5m - 2m · DP Version: 1.4 · Abwärtskompatibel: ja · Manueller Umschaltknopf · Gehäusematerial: Metall · Farbe: schwarz
Lieferumfang: · DP-Umschalter · USB-Stromkabel · Gebrauchsanleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DisplayPort 1.4 Umschalter 2x1 bidirektional, Displayport-Switch, Displayport-Splitter, Displayport-Verteiler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 24,60* | € 26,01* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,09* | € 28,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,07* | € 46,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|