Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Umschalter 3x IN - 1x OUT, 4K2K 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI Umschalter 3x IN - 1x OUT, 4K2K 60Hz
HDMI Umschalter 3x IN - 1x OUT, 4K2K 60Hz
Artikel-Nr.:
     4590-05-20001
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     05-20001
EAN/GTIN:
     4017538101983
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 3to1
hdmi switch
HDMI Umschalter 3x IN - 1x OUT, 4K2K 60Hz

An diesem HDMI Umschalter können Sie bis
zu 3 HDMI Signale anschließen.

Mithilfe des Switch-Knopfes wählen Sie das gewünschte
Signal, dieses wird an Ihr Anzeigegerät übertragen.

Dieser Umschalter unterstützt eine Auflösung
von 4K/60Hz bzw. 1080p in 3D.

· Anschlüsse: 3x HDMI-A Buchse (Eingang) 1x HDMI-A Buchse (Ausgang)
· Auflösung bis zu: 4K (60Hz), 1080p (3D)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2, und 4:2:0
· Unterstützt: HDCP 2.2, CEC, 3D, HDR10
· HDMI Version: High Speed with Ethernet (HDMI 1.4 / 2.0)
· Abwärtskompatibel: zu allen HDMI Standards
· Maximale Bandbreite: 18 Gbit/s

· max. Kabelstrecke Eingang: 3m mit 28AWG (bei 4K60Hz)
· max. Kabelstrecke Ausgang: 3m mit 28AWG (bei 4K60Hz)

· Energieverbrauch: maximal 2W
· Gehäuse Material: Metall
· Farbe: schwarz

Lieferumfang:
· HDMI Umschalter (3xIN - 1xOUT)
· 5V Netzteil
· Fernbedienung (Batterie nicht enthalten, CR2025)
· Gebrauchsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 3 eingänge, HDMI Umschalter 3x IN – 1x OUT, HDMI Splitter, HDMI Verteiler, HDMI-Hub, HDMI-Switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
39
€ 4,50*
ab € 44,69*
€ 54,21*
€ 3,50*
ab € 72,32*
€ 85,24*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.