Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel 0,75mm² 24x0,2 CCA transparent 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecherkabel 0,75mm² 24x0,2 CCA transparent 10m
Lautsprecherkabel 0,75mm² 24x0,2 CCA transparent 10m
Artikel-Nr.:
     4590-06-150711-V
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     06-150711-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel weiß
Lautsprecherkabel 2x 0,75mm² verschieden FARBIG, 10m bis 100m

· Lautsprecherkabel CCA transparent, weiß oder rot/schwarz
· Querschnitt 2x 0,75 mm²
· Kabelaufbau: 2x 24/0,20 mm
· Außenmaße: 2,5 x 5,0 mm
· Plus-/Minuspol-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 2x4, LS-Kabel 0, 75mm² 24x0, 2 CCA, Speaker-cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.