| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-08-01041 Herst.-Nr.: 08-01041 EAN/GTIN: 4017538107213 |
| |
|
| | |
| Adapter Modular Patch Verbinder-cat. 6A Kabelverbinder Doppelbuchse RJ45 Vollgeschirmt
· Anschlüsse: RJ45 Buchse - 2x RJ45 Buchse · Voll geschirmt · Gehäuse Material: ABS · Farbe: Schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, lsa verbindungsmodul, cat. 6A Kabelverbinder 2xRJ45 Buchse Vollgeschirmt, Netzwerkverbinder, Modular, LAN-Kabel Verbinder, Kabel-Verlängerung, Netzwerkkabel-Koppler, Patchkabel Verbinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,97* | € 1,58* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 7,99* | € 11,64* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 37,05* | € 49,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|