Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Outdoor Kabelverbinder Box, IP68, 1x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerk-Outdoor Kabelverbinder Box, IP68, 1x1
Netzwerk-Outdoor Kabelverbinder Box, IP68, 1x1
Netzwerk-Outdoor Kabelverbinder Box, IP68, 1x1
Artikel-Nr.:
     4590-08-01050
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-01050
EAN/GTIN:
     4017538160652
Suchbegriffe:
Outdoorbox
Wetter-Box
Wetterbox
Netzwerk-Outdoor Kabelverbinder Box, IP68, 1x1

Universale Outdoor Kabelverbinderbox.
Geeignet für Keller, Garten, Garage,
Gartenhaus, Dachboden usw.

In der Box lassen sich Kabel sicher
verbinen oder aufteilen.

Dank IP68 vollständiger Schutz gegen Berührung,
staubdicht sowie gegen dauerndes Untertauchen
bis 1m Wassertiefe.

· Kabeleingang/Ausgang: 2
· Maße Box (ca.): 69,5 x 42 x 35mm
· Materialstärke (ca.): 4mm
· Maße Gesamt (ca.): 122 x 70 x 40,5mm
· Lochabstand Befestigung (ca.): 62 x 51mm
· Schutzklasse: IP68

· Für Kabeldurchmesser: 4 - 12mm
· Inkl. Montagematerial
· Material: Kunststoff, ABS
· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Outdoor Kabelverbinder Box, IP68, Wasserdicht Abzweigdose, Verteilerdose Aussen, Kabelverbinder Wasserdicht, Verbindungsdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
201
€ 4,50*
ab € 4,29*
€ 7,03*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 8,02*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.