| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-08-01053 Herst.-Nr.: 08-01053 EAN/GTIN: 4017538160683 |
| |
|
| | |
| Netzwerk-Outdoor Kabelverbinder Box, IP68, 1x3
Universale Outdoor Kabelverbinderbox. Geeignet für Keller, Garten, Garage, Gartenhaus, Dachboden usw.
In der Box lassen sich Kabel sicher verbinen oder aufteilen.
Dank IP68 vollständiger Schutz gegen Berührung, staubdicht sowie gegen dauerndes Untertauchen bis 1m Wassertiefe.
· Kabeleingang/Ausgang: 4 · Maße Box (ca.): 119,5 x 99,5 x 49mm · Materialstärke (ca.): 3,8mm · Maße Gesamt (ca.): 155 x 153 x 61mm · Lochabstand Befestigung (ca.): 143mm · Schutzklasse: IP68
· Für Kabeldurchmesser: 4 - 13mm · Inkl. Montagematerial · Material: Kunststoff, ABS · Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor Kabelverbinder Box, IP68, Wasserdicht Abzweigdose, Verteilerdose Aussen, Kabelverbinder Wasserdicht, Verbindungsdose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 13,00* | € 19,01* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,64* | € 21,16* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,10* | € 47,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|