Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk Adapter-LSA Verbinder, werkzeuglos, quick, STP, Cat. 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerk Adapter-LSA Verbinder, werkzeuglos, quick, STP, Cat. 6A
Netzwerk Adapter-LSA Verbinder, werkzeuglos, quick, STP, Cat. 6A
Artikel-Nr.:
     4590-08-10001
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-10001
EAN/GTIN:
     4017538160478
Suchbegriffe:
Netzwerk Adapter
LSA Verbinder
Netzwerk Verlängerung
Netzwerk Adapter-LSA Verbinder, werkzeuglos, quick, STP, Cat. 6A

Mit diesem LSA Verbinder können Sie werkzeuglos
2 Netzwerkkabel miteinander verbinden.

· Anschlüsse: Schneidklemme (LSA) auf Schneidklemme (LSA)
· Belegte Pins: 8 (1:1)
· Geeignet für Massivleiter 1/22 AWG bis 1/24 AWG
· Geeignet für Litzenleiter 7/22 AWG bis 7/24 AWG
· für Kabeldurchmesser bis zu: 8,5mm

· Spezifikation: Cat. 6A (Class EA)
· Konform zu: Cat.6A Permanent Link ANSI/TIA/EIA 568C.2, ISO/IEC 11801 Class Ea
· Schirmung: STP
· Kompatibel mit: 100Base-TX, 1000Base-T, 10GBASE-T
· Gehäuse Material: Metall
· Werkzeuglose Montage
· Besonderheiten: Kabelmanager mit LSA Schnellauflage, T568A/B Farbcodierung
· Temperaturbereich: -10° C bis 60° C
· Farbe: schwarz

Lieferumfang:
· Verbinder
· 2x Kabelmanager
· 2x Metalltülle gerade, verschraubbar
· 2x Kupferfolieband
· Montageanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
705
€ 4,50*
ab € 3,67*
€ 3,96*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 17,22*
€ 18,31*
€ 3,50*
ab € 26,16*
€ 27,70*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.