Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-08-10050 Herst.-Nr.: 08-10050 EAN/GTIN: 4017538132291 |
| |
|
| | |
| Netzwerk Adapter-Keystone Verbinder HDMI-A-Buchse 18Gbps
Mit dem HDMI-A Keystone Verbinder können Sie Ihr HDMI-Kabel verlängern oder Sie setzen den Keystone in ein Rack-Panel eine Wanddose oder einem Tischeinsatz ein.
Die Abmessungen der Keystone Module folgen alle einer Norm womit sie ganz einafach in dafür vorgesehene Halterungen montiert werden können.
· Anschlüsse: HDMI-A Buchse auf HDMI-A Buchse · Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D) · Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 · Unterstützt: ARC, HDCP, 3D, CEC, HEC, HDR10, HLG · Bandbreite bis zu: 18 Gbit/s · HDMI Standard: High Speed with Ethernet · Gehäusematerial: Kunststoff · Kontakte vergoldet · Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keystone, Verbinder, Netzwerk-Adapter, JackModul, werkzeuglos, HDMI-A |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,59* | € 2,81* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,10* | € 3,36* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 8,00* | € 8,45* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 26,35* | € 27,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|