Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Keystone Verbinder, ST-ST, Simplex, SM, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Keystone Verbinder, ST-ST, Simplex, SM, gelb
LWL-Keystone Verbinder, ST-ST, Simplex, SM, gelb
Artikel-Nr.:
     4590-08-10220
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-10220
EAN/GTIN:
     4017538161512
Suchbegriffe:
LWL-Keystone Verbinder
Simplex
Glasfaser Adapter
LWL Adapter
LWL-Keystone Verbinder, ST-ST, Simplex, SM, gelb

LWL-Keystone Verbinder geeignet für Verteiler, Patchfelder,
Anschlussdosen oder sonstige Anwendungen.

Mit dem LWL-Keystone Verbinder verbinden Sie
unkompliziert zwei LWL-Patchkabel.

Die Abmessungen der Keystone Module folgen alle einer Norm, womit sie
ganz einfach in dafür vorgesehene Halterungen montiert werden können.

· Anschlüsse: ST-Simplex Buchse auf ST-Simplex Buchse
· für Poliertyp: Ultra Physical Contact (UPC) oder Physical Contact (PC) oder Angled Physical Connect (APC)
· Material der Ausrichtungshülse: Keramik
· für Fasermodus: Singlemode
· für Kategorie: OS1 / OS2
· Montagetyp: ohne Flansch, Keystone Bauform
· Anschluss Stil: Simplex

· Arbeitstemperatur: -40 bis +85 °C
· Lagertemperatur: -40 bis +70 °C
· Farbe: gelb
· Gehäusematerial: Metall, ABS

mit Staubschutzkappen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
983
€ 4,50*
ab € 0,60*
€ 0,77*
€ 3,50*
ab € 24,46*
€ 28,23*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.