Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 6 U/UTP slim, grau 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 6 U/UTP slim, grau 5,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 6 U/UTP slim, grau 5,0m
Artikel-Nr.:
     4590-08-22050
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-22050
EAN/GTIN:
     4017538107428
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 6 U/UTP slim, grau 5,0m

· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Kabeldurchmesser: 3,5mm
· Ungeschirmt
· Vergoldete Kontakte
· Datenübertragungsrate: bis zu 1 Gbit/s
· Stecker Farbe: Blau
· Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 5m, patchkabel, patchkabel cat6, Patchkabel cat. 6 U/UTP slim, RJ45 Kabel, Slim-Patchkabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, CAT6, Rundkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 6,00*
ab € 1,84*
€ 2,90*
Lager 4590
399
€ 4,50*
ab € 1,97*
€ 3,11*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 3,52*
€ 4,99*
ab € 2,61*
€ 4,08*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.