Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 6 U/UTP slim, schwarz 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 6 U/UTP slim, schwarz 5,0m
Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 6 U/UTP slim, schwarz 5,0m
Artikel-Nr.:
     4590-08-22055
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-22055
EAN/GTIN:
     4017538107480
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 6 U/UTP slim, schwarz 5,0m

· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Kabeldurchmesser: 3,5mm
· Ungeschirmt
· Vergoldete Kontakte
· Datenübertragungsrate: bis zu 1 Gbit/s
· Stecker Farbe: Blau
· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 5m, patchkabel, patchkabel cat6, Patchkabel cat. 6 U/UTP slim, RJ45 Kabel, Slim-Patchkabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, CAT6, Rundkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 1,79*
€ 1,95*
Lager 4590
1041
€ 4,50*
ab € 1,92*
€ 2,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 2,39*
€ 4,99*
ab € 2,56*
€ 2,79*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.