Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 6 U/UTP slim, schwarz 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 6 U/UTP slim, schwarz 0,3m
Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 6 U/UTP slim, schwarz 0,3m
Artikel-Nr.:
     4590-08-22305
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-22305
EAN/GTIN:
     4017538107275
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 6 U/UTP slim, schwarz 0,3m

· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Kabeldurchmesser: 3,5mm
· Ungeschirmt
· Vergoldete Kontakte
· Datenübertragungsrate: bis zu 1 Gbit/s
· Stecker Farbe: Blau
· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
0.3m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Patchkabel cat. 6 U/UTP slim, RJ45 Kabel, Slim-Patchkabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, CAT6, Rundkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,00*
ab € 0,57*
€ 0,96*
Lager 4590
2486
€ 4,50*
ab € 0,60*
€ 1,01*
€ 4,99*
ab € 0,74*
€ 1,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,33*
5 Tage
39
€ 1,00*
ab € 9,08*
€ 12,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.