Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-Patchkabel CAT 6a easy pull, grau, 0,25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-Patchkabel CAT 6a easy pull, grau, 0,25m
Netzwerkkabel-Patchkabel CAT 6a easy pull, grau, 0,25m
Netzwerkkabel-Patchkabel CAT 6a easy pull, grau, 0,25m
Netzwerkkabel-Patchkabel CAT 6a easy pull, grau, 0,25m
Artikel-Nr.:
     4590-08-27000
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-27000
EAN/GTIN:
     4017538084637
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Netzwerkkabel-Patchkabel CAT 6a easy pull, grau, 0,25m

Easy pull Patchkabel entriegeln sich wenn man an ihrer Tülle zieht.
Besonders in Serverschränken, in denen hunderte von Patchkabel einegbaut
sind und es platzprobleme gibt, zeigt sich der Nutzen der easy pull Patchkabel.
Ihre Vorteile: einfaches und sauberes patchen, Sie sparen sich Zeit, Installationen
auch an schwer zugänglichen Stellen.
CAT 6a unterstütz eine Übertragungsfrequenz von bis zu 500 MHz und stellt eine Bandbreite
von bis zu 10 Gbit/s zur Verfügung (abhängig von den verwendeten Geräten).

· Anschlüsse: RJ-45 Stecker auf RJ-45 Stecker (8P8C)
· Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
· Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
· Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
· Belegung nach: EIA/TIA 568B
· Spezifikation: Cat. 6A
· Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6, Cat. 5E und darunter
· Zertifizierung: EC Verified

· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: ALU Geflecht
· Schirmungsklasse: S/FTP (PIMF)
· Kabelaufbau: AWG 26
· Adern Material: Kupfer
· Stecker: vergossen
· Kontaktoberfläche: vergoldet 50u
· Stecker Gehäuse: PC
· Rastnasenschutz: Ja
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: LSZH
· Durchmesser Kabel (ca.): 6mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
0.25m
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a grau, patch kabel, patch-kabel grau, Patchkabel CAT 6a easy pull, grau, Zertifiziert, LAN-Kabel, RJ45-Kabel, Netzwerkkabel, Ethernet, CAT6a-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
443
€ 4,50*
ab € 2,78*
€ 4,28*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 4,88*
€ 3,50*
ab € 26,36*
€ 36,48*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.