Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-RJ45 Patchkabel U/UTP mit CAT 7 Rohkabel rot 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-RJ45 Patchkabel U/UTP mit CAT 7 Rohkabel rot 3m
Netzwerkkabel-RJ45 Patchkabel U/UTP mit CAT 7 Rohkabel rot 3m
Artikel-Nr.:
     4590-08-35044
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-35044
EAN/GTIN:
     4017538129963
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat7
Kat7
Netzwerkkabel-RJ45 Patchkabel U/UTP mit CAT 7 Rohkabel rot 3m

Mit einem RJ45 Patchkabel verbinden Sie Ihren PC, Smart-TV, Ultrabook,
Spielekonsole oder Ihre Set-Top-Box mit einem Netzwerk Router,
Netzwerk Switch oder mit einer Netzwerkdose.

· Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C)
· Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
· Kabel Übertragungsfrequenz bis zu: 600 MHz
· Stecker Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
· Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
· Belegung: EIA/TIA 568B
· Spezifikation: Rohkabel CAT 7, RJ45 Stecker CAT 6a
· Abwärtskompatible Versionen: CAT 6, CAT 5e und darunter
· Schirmungsklasse: U/UTP
· Aufbau Kabel: AWG 26/7
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: vergossen
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ
· Stecker Material: Kunststoff
· Knickschutz: Ja
· Rastnasenschutz: Ja
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 5,4mm
· Farbe Kabel: rot
· Länge: 3,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a 3 meter rot, patch kabel, patch-kabel rot, RJ45 Patchkabel CAT 7 Rohkabel U/UTP, LAN-Kabel, Netzwerkkabel, CAT7, Rundkabel, RJ45-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
121
€ 4,50*
ab € 1,43*
€ 2,28*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 7,28*
€ 10,62*
€ 3,50*
ab € 25,48*
€ 35,07*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.