| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-08-35154 Herst.-Nr.: 08-35154 EAN/GTIN: 4017538129949 |
| |
|
| | |
| Netzwerkkabel-RJ45 Patchkabel U/UTP mit CAT 7 Rohkabel rot 1,5m
Mit einem RJ45 Patchkabel verbinden Sie Ihren PC, Smart-TV, Ultrabook, Spielekonsole oder Ihre Set-Top-Box mit einem Netzwerk Router, Netzwerk Switch oder mit einer Netzwerkdose.
· Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C) · Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter · Kabel Übertragungsfrequenz bis zu: 600 MHz · Stecker Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz · Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s · Belegung: EIA/TIA 568B · Spezifikation: Rohkabel CAT 7, RJ45 Stecker CAT 6a · Abwärtskompatible Versionen: CAT 6, CAT 5e und darunter · Schirmungsklasse: U/UTP · Aufbau Kabel: AWG 26/7 · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker: vergossen · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ · Stecker Material: Kunststoff · Knickschutz: Ja · Rastnasenschutz: Ja · Kabeltyp: Rundkabel · Kabelmantel: PVC · Durchmesser Kabel (ca.): 5,4mm · Farbe Kabel: rot · Länge: 1,5m Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 1.5m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,99* | € 1,61* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 5,52* | € 8,17* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 25,13* | € 34,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|