Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 8.1 F/FTP PIMF LSZH weiß 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 8.1 F/FTP PIMF LSZH weiß 0,5m
Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 8.1 F/FTP PIMF LSZH weiß 0,5m
Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 8.1 F/FTP PIMF LSZH weiß 0,5m
Artikel-Nr.:
     4590-08-41016
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-41016
EAN/GTIN:
     4017538101259
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel cat. 8.1 F/FTP PIMF LSZH weiß 0,5m

· Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C)
· Belegung: EIA/TIA 568B
· Spezifikation: CAT 8.1
· Stecker Material: CuZnNi vergoldet
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ
· Haube: nicht vergossen
· Knickschutz: Ja
· Rastnasenschutz: Ja
· Aufbau Kabel: AWG 26/7
· Adern Material: Kupfer
· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht)
· Schirmungsklasse: F/FTP (PIMF)
· Kabelmantel Material: LSZH (Halogenfrei)
· Durchmesser Kabel (ca.): 6mm
· max. Bandbreite: 2000 MHz
· Kompatibel zu 40GBASE-T, 25GBASE-T und darunter

· Gemäß FLUKE DSX-8000 CAT 8 CHANNEL TEST 2000 MHz
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
0.5m
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel cat 8.1 F/FTP PIMF LSZH, LAN-Kabel, Netzwerkkabel, CAT8, RJ45-Kabel, 2000MHz, LSZH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
229
€ 4,50*
ab € 1,64*
€ 2,58*
€ 3,50*
ab € 25,71*
€ 35,49*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.