Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-08-44055 Herst.-Nr.: 08-44055 EAN/GTIN: 4017538160454 |
| |
|
| | |
| Netzwerk-RJ45 Patchkabel-Verlängerung Cat. 8.1 LSZH schwarz 5,0m
High End Patchkabel-Verlängerung Cat. 8.1 S/FTP PIMF 2000 MHz Für den Einsatz in Rechenzentren (Backbone) und für alle Enthusiasten im Multimedia Bereich.
· Anschlüsse: RJ-45 Stecker auf RJ-45 Buchse · Kompatibel zu 40GBASE-T, 25GBASE-T, 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter · Übertragungsfrequenz bis zu: 2000 MHz · Gemäß FLUKE DSX-8000 Cat. 8 CHANNEL TEST 2000 MHz · Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s · Belegung nach: EIA/TIA 568B · Spezifikation: Cat. 8.1 · Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6A, Cat. 6, Cat. 5E und darunter · Anzahl der Schirmungen: 2-fach · Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht) · Schirmung 2: ALU Geflecht (100% dicht) · Schirmungsklasse: S/FTP (PIMF) · Adern Material: Kupfer · Stecker: vergossen · Knickschutz: Ja · Rastnasenschutz: Ja · Kabeltyp: Rundkabel · Kabelmantel: LSZH (Halogenfrei) · Durchmesser Kabel (ca.): 6mm · Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Verlängerung, patch-kabel s/ftp 5 m schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, RJ45 Patchkabel-Verlängerung Cat. 8.1, LSZH, Halogenfrei, LAN-Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Verlängerungskabel, RJ45-Buchse, DSL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 12,72* | € 16,12* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 14,87* | € 18,75* | | | | | 36 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 22,83* | € 28,34* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 29,02* | € 35,87* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 41,58* | € 50,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|