Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cat. 8.1 feldkonfektionierbarer Metall-Stecker- SET 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cat. 8.1 feldkonfektionierbarer Metall-Stecker- SET 2 Stück
Artikel-Nr.:
     4590-08-45004-2SET
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-45004-2SET
EAN/GTIN:
     4017538480262
Suchbegriffe:
cat. 8.1 feldkonfektionierbarer Met...
RJ45 Stecker werkzeuglos
CAT8.1 Netzwerkstecker
LAN-Stecker
2x Netzwerk-RJ45 cat. 8.1 feldkonfektionierbarer Metall-Stecker

Der feldkonfektionierbare Stecker dient zum Anschluss
von Netzwerkkabeln, dabei können Sie verschiedene Kabeltypen
nutzen.

· Anschlüsse: Schneidklemme auf RJ45 Stecker
· Geeignet für Massivleiter AWG 26 bis AWG 22
· Geeignet für Litzenleiter AWG 27 bis AWG 22
· Für Drahtdurchmesser von 0,4 bis 0,76mm
· Für Kabeldurchmesser von 6,0 - 9,5mm
· Gehäusematerial: Zinklegierung
· Geschirmt: Ja
· Kontakte vergoldet 50u
· Geeignet für: PoE plus, CAT 8.1, CAT 6a, T568A, T568B
· Gemäß FLUKE DSX-8000 CAT 8 CHANNEL TEST 2000 MHz
· Werkzeuglose Montage
· Farbe: silber

Lieferumfang:
· RJ45 Stecker
· Einfädelhilfe
· Staubschutzkappe
· Montageanleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.