Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-RJ45 cat. 8.1 feldkonfektionierbarer Stecker werkzeuglos, quick, STP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerk-RJ45 cat. 8.1 feldkonfektionierbarer Stecker werkzeuglos, quick, STP
Netzwerk-RJ45 cat. 8.1 feldkonfektionierbarer Stecker werkzeuglos, quick, STP
Artikel-Nr.:
     4590-08-45006
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-45006
EAN/GTIN:
     4017538160492
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
Netzwerk-RJ45 cat. 8.1 feldkonfektionierbarer Stecker werkzeuglos, quick, STP

An den feldkonfektionierbaren Stecker schließen Sie ein Netzwerkkabel an,
dabei können Sie verschiedene Kabeltypen nutzen.

· Anschlüsse: Schneidklemme (LSA) auf RJ-45 Stecker
· Geeignet für Massivleiter 1/22 AWG bis 1/24 AWG
· Geeignet für Litzenleiter 7/22 AWG bis 7/24 AWG
· für Kabeldurchmesser bis zu: 9,2mm

· Spezifikation: Cat. 8.1 (Class I)
· Gemäß FLUKE DSX-8000 CAT 8 CHANNEL TEST 2000 MHz
· Schirmungsklasse: STP
· Kompatibel mit: 10GBASE-T, 25GBASE-T, 40GBASE-T
· Gehäusematerial: Metall
· Werkzeuglose Montage
· Besonderheiten: Kabelmanager mit LSA Schnellauflage, T568A/B Farbcodierung
· Farbe: schwarz

Lieferumfang:
· RJ-45 Stecker
· Kabelmanager
· Metalltülle gerade, verschraubbar
· Kupferfolienband
· Montageanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: rj-45 stecker, cat. 8.1 feldkonfektionierbarer Metall-Stecker, RJ45 Stecker werkzeuglos, CAT8.1 Netzwerkstecker, LAN-Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,95*
ab € 3,60*
€ 5,02*
Lager 4590
5
1
€ 4,50*
ab € 3,61*
€ 5,43*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.